9639681016 Drehmomentschrauber-Satz VDE 16-teilig Wera

9639681016 Drehmomentschrauber-Satz VDE 16-teilig Wera

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:63131016, 9639681016
Rubix:2922436
Hersteller:9639681016
9639681016 Drehmomentschrauber-Satz VDE 16-teilig Wera

Produktdetails : 9639681016 Drehmomentschrauber-Satz VDE 16-teilig Wera


VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform Kompakt Torque

Ausführung: Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben.Klinge brüniert und isoliert. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Drehmoment stufenlos einstellbar. Das Erreichen des Drehmoments wird hör- und spürbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in praktischer Gürteltasche.
Satzinhalt:
1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher 1,2–3,0 N·m
1 VDE-Kraftform-Handhalter
4 Wechselklinge Schlitz 2,5*
Drehmomentschrauber-Satz VDE 16-teilig Wera
VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Satz Kraftform Kompakt Torque Ausführung: Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben.Klinge brüniert und isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Drehmoment stufenlos einstellbar. Das Erreichen des Drehmoments wird hör- und spürbar signalisiert. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in praktischer Gürteltasche. Satzinhalt: 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher 1,2-3 N·m 1 VDE-Kraftform-Handhalter 4 Wechselklinge Schlitz 2,5*;3,5; 4; 5,5 mm 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2 2 Wechselklingen Plus-Minus PZ/S 1; 2 4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10*; 15; 20; 25 * Ohne reduziertem Klingendurchmesser.

Technische Informationen


Attribute
214,50 exkl. MwSt.
/ Stück
255,26 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar