Hitzeschutzabdeckung Sapiselco 9561691005
Hitzeschutzabdeckung Sapiselco
Siehe technische InformationenReferenzen
Sapiselco:9561691005
Rubix:2158719
Hersteller:491200
EAN:4030884912003
Produktdetails : 9561691005 Abdecktuch VDE
Abdecktuch VDE
VDE-Gummi-Abdecktuch Ausführung: Geprüft nach IEC 61112, Klasse 0, A+Z, bis 1000 V. UV-stabilisiert, weitgehend reiß- und stichfest. Geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
VDE-Gummi-Abdecktuch Ausführung: Geprüft nach IEC 61112, Klasse 0, A+Z, bis 1000 V. UV-stabilisiert, weitgehend reiß- und stichfest. Geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std