Wasserpumpenzange Format 56980180, 9556980180

Wasserpumpenzange Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:56980180, 9556980180
Rubix:2898519
Hersteller:4317784632492
EAN:4317784632492
9556980180 Wapu Druknopfverstellbar 180mm 2K-Hülle FORMAT

Produktdetails : 9556980180 Wasserpumpenzange Druckknopfverstellbar 180mm 2K-Hülle


Wasserpumpenzange Druckknopfverstellbar 180mm 2K-Hülle FORMAT
Wasserpumpenzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,67 exkl. MwSt.
/ Stück
32,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std