Zangenset für Handwerkzeug Format 53270105, 9553270105
Zangenset für Handwerkzeug Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270105, 9553270105
Rubix:2898609
Hersteller:4317784632362
EAN:4317784632362
Produktdetails : 9553270105 Zangen-Satz poliert 3tlg.Kunststoffhülle Karton
Zangen-Satz poliert 3tlg.Kunststoffhülle Karton FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270105 zangen-satz poliert 3tlg.kunststoffhülle karton format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

