Zangenset für Handwerkzeug Format 53270110, 9553270110
Zangenset für Handwerkzeug Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270110, 9553270110
Rubix:2898604
Hersteller:4317784632379
EAN:4317784632379
Produktdetails : 9553270110 Zangen-Satz 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Karton
Zangen-Satz 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Karton FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270110 zangen-satz 2-komponenten-griffen 3-teilig karton format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

