Referenzen
Bessey:GZ50-12KG
Rubix:2935064
Hersteller:GZ50-12KG
EAN:4008158041414
Produktdetails : 9516590050 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-K-Heft500x120mm Klappgriff
Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 500x120mm Klappgriff Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff Ausführung: Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde. Die bewegliche Druckplatte ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Der Griff kann um 360° gedreht und um 90° geklappt werden. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Durch den Klappgriff ideal für den Einsatz an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Spannkraft bis zu 5 kN.
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff Ausführung: Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde. Die bewegliche Druckplatte ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Der Griff kann um 360° gedreht und um 90° geklappt werden. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Durch den Klappgriff ideal für den Einsatz an beengten und schwer zugänglichen Stellen. Spannkraft bis zu 5 kN.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std