Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Tegera 9196-10, Größe: 10 | Hauptmaterial: Polyester
Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Tegera
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:9196-10
Rubix:2503361
EAN:7392626036444

Produktdetails : 9196-10 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
Dieses Modell bietet einen verstärkten Schutz für schwere Montagearbeiten dank seiner Konstruktion aus synthetischem Microthan®+-Leder. Es ist mit dem Tegera WristControl-System ausgestattet, welches das Handgelenk bei wiederholten professionellen Arbeiten stabilisiert.
Eigenschaften:
Die Herstellung des 9196 basiert auf dem Einsatz von Microthan®+, einem technischen Material, das eine höhere Widerstandsfähigkeit als Naturleder bietet und gleichzeitig sehr geschmeidig bleibt. Die Griffigkeit wird durch eine Diamant-Grip-Struktur optimiert, die ein sicheres Handling von Werkstücken gewährleistet. Die Ergonomie wird durch vorgekrümmte Finger sowie eine spezielle Daumenkonstruktion unterstützt. Das Handgelenk ist mit einer langen Stulpe ausgestattet, die über einen Arterienschutz sowie einen Klettverschluss für eine präzise Anpassung verfügt. Die Langlebigkeit wird durch verstärkte Nähte und zusätzliche Schutzverstärkungen an Zeigefinger und Fingerspitzen erhöht. Die chromfreie Ausführung reduziert das Risiko von allergischen Hautreaktionen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera (Ejendals)
• Referenz: 9196
• Typ: Arbeitshandschuhe für den universellen Einsatz
• PSA-Kategorie: Kategorie II
• Kollektion: Tegera® Pro
• Fingerfertigkeit: 5
• Grip-Design: Diamant-Grip-Struktur
• Dicke (Handfläche): 0,7 mm
• Länge: 230 mm bis 265 mm
• Große Auswahl an verschiedenen Größen
• Material Handfläche: Microthan®+
• Material Handrücken: Polyester
• Material Handgelenk: Textil
• Außenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polyester
• Futter: ungefüttert
• Farbe: grau, schwarz und gelb
Normen:
• CE Kategorie II: Schutz gegen mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
• EN 388:2016+A1:2018 (2111X): Schutz gegen mechanische Risiken mit Abriebfestigkeit Stufe 2
Eigenschaften:
Die Herstellung des 9196 basiert auf dem Einsatz von Microthan®+, einem technischen Material, das eine höhere Widerstandsfähigkeit als Naturleder bietet und gleichzeitig sehr geschmeidig bleibt. Die Griffigkeit wird durch eine Diamant-Grip-Struktur optimiert, die ein sicheres Handling von Werkstücken gewährleistet. Die Ergonomie wird durch vorgekrümmte Finger sowie eine spezielle Daumenkonstruktion unterstützt. Das Handgelenk ist mit einer langen Stulpe ausgestattet, die über einen Arterienschutz sowie einen Klettverschluss für eine präzise Anpassung verfügt. Die Langlebigkeit wird durch verstärkte Nähte und zusätzliche Schutzverstärkungen an Zeigefinger und Fingerspitzen erhöht. Die chromfreie Ausführung reduziert das Risiko von allergischen Hautreaktionen.
Spezifikationen:
• Marke: Tegera (Ejendals)
• Referenz: 9196
• Typ: Arbeitshandschuhe für den universellen Einsatz
• PSA-Kategorie: Kategorie II
• Kollektion: Tegera® Pro
• Fingerfertigkeit: 5
• Grip-Design: Diamant-Grip-Struktur
• Dicke (Handfläche): 0,7 mm
• Länge: 230 mm bis 265 mm
• Große Auswahl an verschiedenen Größen
• Material Handfläche: Microthan®+
• Material Handrücken: Polyester
• Material Handgelenk: Textil
• Außenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polyester
• Futter: ungefüttert
• Farbe: grau, schwarz und gelb
Normen:
• CE Kategorie II: Schutz gegen mittlere Risiken gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe
• EN 388:2016+A1:2018 (2111X): Schutz gegen mechanische Risiken mit Abriebfestigkeit Stufe 2
Stärken
• Das Tegera WristControl-System bietet ergonomische Unterstützung für das Handgelenk und reduziert die Muskelermüdung
• Die Microthan®+-Technologie sorgt für zuverlässige Griffigkeit auch auf rutschigen oder öligen Oberflächen
• Die chromfreie Zusammensetzung minimiert das Risiko allergischer Hautreaktionen
• Verstärkungen an stark beanspruchten Bereichen verlängern die Lebensdauer der Schutzausrüstung
• Die Microthan®+-Technologie sorgt für zuverlässige Griffigkeit auch auf rutschigen oder öligen Oberflächen
• Die chromfreie Zusammensetzung minimiert das Risiko allergischer Hautreaktionen
• Verstärkungen an stark beanspruchten Bereichen verlängern die Lebensdauer der Schutzausrüstung
Anwendungen
Dieses Modell eignet sich für trockene, feuchte, verschmutzte Umgebungen sowie für Arbeitsbereiche mit Öl- und Fettrückständen. Es wird von Fachkräften für Montagearbeiten, den Betrieb von Maschinen und allgemeine Wartungsarbeiten eingesetzt. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der Bauindustrie, des Tiefbaus, der Automobilindustrie sowie des Bergbaus. Der Tegera 9196 ist ebenfalls für Tätigkeiten in Logistik, Transport und der HLK-Installation geeignet. Der gebotene Schutz zielt insbesondere auf die Vermeidung von Schürfverletzungen sowie von Belastungen und Verletzungen im Handgelenkbereich bei schweren Handhabungsarbeiten ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122,9 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | nein |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,60 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
264,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage