Sägeblätter Format 26800061, 9126800061

Sägeblätter Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:26800061, 9126800061
Rubix:1943967
Hersteller:4317784209281
EAN:4317784209281
9126800061 Kreissägeblatt HM 420X4,0X40- 96Z FORMAT

Produktdetails : 9126800061 Kreissägeblatt HM 420X4,0X40- 96Z


Kreissägeblatt HM Z96 420x4,0x40mm FORMAT
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,08 exkl. MwSt.
/ Stück
326,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std