9124791000 Schaftfräser VHM 25G 10,0mm HA Z 2 W FOR
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:24791000, 9124791000
Rubix:1556594
Hersteller:4317784540810
EAN:4317784540810

Produktdetails : 9124791000 Schaftfräser VHM 25G 10,0mm HA Z 2 W FOR
Schaftfräser VHM Typ W Schaft HA Z2 25Grad10mm FORMAT
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
VHM-Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
