9123831000 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 6-8
Monoblockschneider Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:23831000, 9123831000
Rubix:1943746
Hersteller:23831000
EAN:4317784469784
Produktdetails : 9123831000 Mehrz.Fr.6527L VHM TiALN 10,0mm HB Z 6-8
Mehrzahnfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ N Schaft HB Z6-8 10,0mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Universelles Werkzeug.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Universelles Werkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

