9112181180 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 11,80mm
Spiralbohrer Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10021180, 9112191180
Rubix:1042845
Hersteller:9112191180


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
Produktdetails : 9112181180 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 11,80mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 11,80mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 11,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 142 mm |
| Schnittlänge | 94 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std