861328 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861328
Rubix:3265379
EAN:3660338161353


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
Produktdetails : 861328 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std