9111960420 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiALN 4,20mm
Spiralbohrer Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11960420, 9111960420
Rubix:1941135
Hersteller:4317784558754
EAN:4317784558754
Produktdetails : 9111960420 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiALN 4,20mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 4,20mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 75 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

