892879 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung

Vollhartmetallbohrer 3xD - Innenkühlung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:843184
GISS Cutline:892879
Rubix:3267342
EAN:3660338453809
892879 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892879 Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung


Vollhartmetallbohrer 3xD mit innerer Kühlmittelzuführung - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
innerer Kühlmittelzuführung zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung, längere Lebensdauer und Bohrerleistung.
CUPMM-Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hohen Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer.

Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
Spiralbohrer VHM CUPMM Schaft HA Innenkühlung

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung6,8 mm
Gesamtlänge79 mm
Schnittlänge24 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge3xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungja
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser8 mm
67,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std