9110980280 Kurzbohrer HSS DIN1897N2,8mm135ypN2,5xDA0222.8TiNTip

9110981000 KzboHSSDIN1897N10,0mm135GTypN2,5xDA02210.0TiNTip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:5967073
Rubix:2914204
Hersteller:5967073
9110980280 KzboHSSDIN1897N2,8mm135GTypN2,5xDA0222.8TiNTip

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9110980280 Kurzbohrer HSS DIN1897N2,8mm135ypN2,5xDA0222.8TiNTip


Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer HSS DIN1897N 2,8mm 135G Typ N 2,5xD A0222.8 TiN Tip Dormer
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
3,09 exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std