Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug 03050470 SCHLAGSCHRAUBER 9012TT HAZET, Gewicht: 1.6 kg
Mutternschrauber Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:03050470 SCHLAGSCHRAUBER 9012TT HAZET
Rubix:2454947
Produktdetails : 8610300050 Schlagschrauber 9012 TT Hazet
Schlagschrauber 9012TT
Kurze Bauform – 128 mm
Doppelhammer-Schlagwerk
Vibrationsarm
HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
Abluftführung durch den Handgriff nach unten
Kälteisolierter Griff
Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben – für hohe Standzeiten und Effizienz.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,6 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






