8517 S3 SRC W10 SCHWARZ-ROT GR. 50 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe
8517135 Stiefel 8517/1 S3 Gr.35 PUR-Sohle W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8517.1-50
Rubix:3506973
EAN:4031101580845

Produktdetails : 8517 S3 SRC W10 SCHWARZ-ROT GR. 50 Sicherheitsstiefel uvex 1 support mit xenova Kunststoffkappe
uvex 1 x-tended support Schnürstiefel 8517.1S3 SRC Weite 10- Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlagenach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologiefür außerordentlichen Tragekomfort- Optimierter Tragekomfort dankuvex climazone Technologie- Hydrophobiertes, atmungsaktivesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktionzur Vermeidung von Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlichFersen- und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Besondere Zweidichten Polyurethansohle mitbesten Dämpfungseigenschaften und sehrguter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörendenSubstanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Mediale und laterale Unterstützung für den Fußdurch einen speziell designten Seitenrahmen füreinen zusätzlichen Umknickschutz, die Stabilisierungund Führung des Fußes und einenzusätzlichen Prallschutz- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfensowie weitere LösungenArt.-Nr. 8517.1Weite 10Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRCGröße 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 50 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,68 € exkl. MwSt.
/ Paar
124,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
50
