Schleifmaschine Premium Elektrowerkzeug 01290101, 8210300285, Leistung: 950 W
Schleifmaschine Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Produktdetails : 8210300285 Kehlnahtschleifer Set KNSE 9-150 Metabo
Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untersetztes Getriebe.
Produkteigenschaften:
• Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
• Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
• Konstante Drehzahlen
• Planetengetriebe
• Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
• Wiederanlaufschutz
• Überlastschutz
• Sanftanlauf
• Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (mittel), Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben Ø 150 x 3 x 25,4mm (mittel), Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, Stahlblech-Tragkasten
Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untersetztes Getriebe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (mittel), Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben Ø 150 x 3 x 25,4 mm (mittel), Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, metaBOX
Technische Informationen
| Leistung | 950 W |
|---|---|
| Kabellos | ja |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


