Clog Uvex 6500146, EU Schuhgröße: 46 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Textil
6500146 Sandale 6500/1 schw. S1P Gr.46 PU/PU W10
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6500146
Rubix:3506899
EAN:4031101668123
Produktdetails : 6500 S1P SR W10 SCHWARZ-ORANGE GR. 46 Sicherheitssandalen uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
uvex 2 Sandale 6500.1 S1 P SRC Weite 10- Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale- Besonders leichtgewichtig und flexibel- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappeder neuesten Generation, kompaktes Design,anatomische Form, gute Seitenstabilität, keinethermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch- Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlagenach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nichtdie Flexibilität des Schuhs- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie füraußergewöhnlichen Tragekomfort- Optimiertes Trageempfinden dankuvex climazone Technologie- Atmungsaktives, hydrophobiertesHightech-Mikrovelours-Obermaterial- Optimale Belüftung dankDistance Mesh Futtermaterial- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschlussmit doppelter Umlenkrolle der obere Klettverschlußist in seiner Länge einstellbar und optimal aufdie Bedürfnisse des Trägers einzustellen- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidungvon Druckstellen- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mitFeuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen-und Vorfußdämpfung- Weich gepolsterter Kragen undgepolsterte Staublasche- Zweischichtige Sohle aus besonders leichterund bestens stoßdämpfender Zwischensohleund sehr gut rutschhemmender Laufsohle,frei von lackbenetzungsstörenden Substanzenwie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.- Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zumSchutz des Oberleders über der Zehenkappefür deutlich längere Standzeiten- Erfüllt die ESD-Anforderungen:Ableitwiderstand kleiner(größerkleinerkleiner)größer 35 Megaohm- Erhältlich in den Größen 35 bis 52sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14- Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle,orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungender Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen,Innen- oder Außenranderhöhungen,Abrollhilfen sowie weitere Lösungen(DGUV-Regel 112-191)- Art.-Nr. 6500.1- Weite 10- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC- Größe 35 - 52
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
119,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

