Referenzen
Jalas:8020-47-48
Rubix:2502607
EAN:6408487508851




Dokumente
Produktdetails : 8020-47-48 Badesandale
Die JALAS® 8020 SHOWER SANDAL ist die ideale Lösung für Hygiene und Komfort in feuchten Umgebungen wie Umkleiden und Gemeinschaftsduschen. Sie wurde entwickelt, um wirksam vor Schmutz und Keimen zu schützen und kombiniert dabei Leichtigkeit, Tragekomfort und praktische Handhabung. Dank ihrer anatomischen Form und des weichen Materials ist sie besonders angenehm im Alltag zu tragen und sorgt gleichzeitig für optimale Hygiene in gemeinsam genutzten Innenbereichen.
Eigenschaften:
Diese Duschsandale überzeugt durch ihr schlichtes, funktionales Design und ist perfekt für Bereiche, in denen Sauberkeit und Schutz unverzichtbar sind. Sie ist leicht, flexibel und komplett aus EVA gefertigt, einem Material, das für seine Wasserbeständigkeit, einfache Reinigung und hohen Tragekomfort bekannt ist. Die anatomische Form sorgt für natürlichen Halt des Fußes und eignet sich ideal für längere Tragezeiten in Umkleiden oder Nassbereichen. Die offene Oberseite ermöglicht eine gute Belüftung, reduziert Schweißbildung und fördert ein schnelles Trocknen zwischen den Anwendungen.
Spezifikationen:
• Design: anatomisch
• Verwendung: ausschließlich für den Innenbereich
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheits- und Schutzschuhe und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in Innovation und Arbeitsschutz ein. Seit 2008 gehört die Marke zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem führenden Anbieter hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Spezialisierung auf Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe. Ejendals wurde 1949 gegründet und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch innovative Lösungen zu reduzieren, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort vereinen. Für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt, sind die Produkte von Jalas® weltweit in zahlreichen Industriezweigen im Einsatz und gelten als Referenz für professionellen Schutz.
Eigenschaften:
Diese Duschsandale überzeugt durch ihr schlichtes, funktionales Design und ist perfekt für Bereiche, in denen Sauberkeit und Schutz unverzichtbar sind. Sie ist leicht, flexibel und komplett aus EVA gefertigt, einem Material, das für seine Wasserbeständigkeit, einfache Reinigung und hohen Tragekomfort bekannt ist. Die anatomische Form sorgt für natürlichen Halt des Fußes und eignet sich ideal für längere Tragezeiten in Umkleiden oder Nassbereichen. Die offene Oberseite ermöglicht eine gute Belüftung, reduziert Schweißbildung und fördert ein schnelles Trocknen zwischen den Anwendungen.
Spezifikationen:
• Design: anatomisch
• Verwendung: ausschließlich für den Innenbereich
Markeninformationen:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheits- und Schutzschuhe und bringt dabei jahrzehntelange Erfahrung in Innovation und Arbeitsschutz ein. Seit 2008 gehört die Marke zur schwedischen Ejendals-Gruppe, einem führenden Anbieter hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) mit Spezialisierung auf Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe. Ejendals wurde 1949 gegründet und verfolgt das Ziel, Arbeitsunfälle durch innovative Lösungen zu reduzieren, die Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort vereinen. Für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit bekannt, sind die Produkte von Jalas® weltweit in zahlreichen Industriezweigen im Einsatz und gelten als Referenz für professionellen Schutz.
Stärken
• Schutz vor Schmutz und Keimen in öffentlichen Duschen
• Langanhaltender Komfort dank anatomischem Design
• Besonders leicht für bequemes, längeres Tragen
• Einfach zu reinigen und zu pflegen
• Schnelltrocknend zwischen den Anwendungen
• Ideal für Umkleiden, Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Wellnessbereiche
• Langanhaltender Komfort dank anatomischem Design
• Besonders leicht für bequemes, längeres Tragen
• Einfach zu reinigen und zu pflegen
• Schnelltrocknend zwischen den Anwendungen
• Ideal für Umkleiden, Schwimmbäder, Fitnessstudios oder Wellnessbereiche
Anwendungen
Diese Duschsandale ist für alle Innenbereiche konzipiert, in denen Hygiene oberste Priorität hat. Sie eignet sich besonders für Sportumkleiden, Schwimmbäder, Gemeinschaftsduschen oder Ruhezonen in Arbeitsumgebungen. Dank der einfachen Handhabung und Pflege bietet sie eine praktische und hygienische Lösung für alle, die Wert auf Komfort und Sauberkeit in gemeinsam genutzten Räumen legen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47/48 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | eva |
| Werkstoff | eva |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,75 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
