Rillenkugellager Timken 6222, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
6222
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6222
Rubix:838376
EAN:0053893724430




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 6222 (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6222 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std