Rillenkugellager SKF W 61901-2Z, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 61901-2Z
Rubix:130446
Hersteller:29800
EAN:7316570534580
W 61901-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 61901-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager zeichnet sich durch seinen Edelstahlkäfig und die beidseitigen Metalldeckscheiben aus, die es effektiv vor Verunreinigungen schützen und auch in korrosiven oder feuchten Umgebungen eine optimale Leistung bei hohen Drehzahlen gewährleisten.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Käfig aus Edelstahl, der eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet und es ideal für feuchte oder chemisch belastete Umgebungen macht. Zudem ist es mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die einen verbesserten Schutz vor Verunreinigungen gewährleisten. Das Lager ist für mittlere radiale und leichte axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Sein Standard-Radialspiel minimiert Reibung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten sowie maximale Effizienz.

Wartung:
Das Lager ist mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert, wodurch keine Nachschmierung erforderlich ist und Wartungskosten reduziert werden. Die beidseitigen Metalldeckscheiben bieten einen effektiven Schutz vor mittleren Verunreinigungen und verhindern den Austritt des Schmiermittels. Für eine optimale Lebensdauer wird eine regelmäßige Überprüfung des Lagers auf Geräuschentwicklung, Temperatur und allgemeine Unversehrtheit empfohlen.

Dichtung:
Die beiden Metallabdeckungen bilden einen engen Spalt zu den inneren Lagerkomponenten und dienen als effektive mechanische Barriere gegen Schmutz und Verunreinigungen. Gleichzeitig wird der Verlust von Schmierstoff minimiert, was die langfristige Leistung des Lagers unterstützt.

Markeninformationen:
SKF, gegründet 1907, ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinen. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmierungssysteme und bekannt für ihre technische Kompetenz sowie Innovationen, die den Anforderungen verschiedenster Industriezweige – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiewirtschaft und Lebensmittelindustrie – gerecht werden.

Stärken:
• Edelstahlkäfig mit hoher Korrosionsbeständigkeit
• beidseitige Metallabdeckungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen und Schmiermittelverlust
• geeignet für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• optimiert für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringer Reibung und niedrigem Geräuschpegel

Anwendungen:
Dank der beidseitigen Dichtungen und dem Edelstahlkäfig wurde dieses Lager speziell für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen entwickelt, wie sie in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie häufig vorkommen. Es wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt, wo es regelmäßigen Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten aushält. In der chemischen Industrie bietet es hervorragenden Schutz vor aggressiven Substanzen. In maritimen Anwendungen widersteht es salzhaltigen Bedingungen und schützt zuverlässig vor Korrosion. Für den pharmazeutischen Bereich und medizinische Geräte gewährleistet dieses Lager hohe Hygienestandards und langfristige Zuverlässigkeit, selbst unter feuchten und anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x24x24 mm
Bruttogewicht11,4 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Seriew
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl67000 rpm
Grenzdrehzahl32000 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
19,29 exkl. MwSt.
/ Stück
22,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an