Rillenkugellager FAG 6006-C-2Z-C3>V, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6006-C-2Z-C3>V
Rubix:3176485
Hersteller:0955613820030
EAN:4054372858017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine optimierte Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit einem genieteten Stahlblechkäfig und einem radialen C3-Lagerspiel bietet es eine erhöhte Beständigkeit gegenüber radialen Belastungen. Dieses Lagermodell ist mit Stahlabdeckungen ausgestattet, die einen Schutz vor groben Verunreinigungen bieten. Es gehört zur FAG-C-Generation und ermöglicht eine höhere Leistung im Vergleich zu einem herkömmlichen Standardlager.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch eine optimierte Laufbahngeometrie aus, die Reibung und Geräusche reduziert. Es ist mit zwei Metallabdeckungen versehen, die einen wirksamen Schutz gegen grobe Partikel bieten. Das C3-Lagerspiel ist größer als normal und ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Verformungen sowie eine höhere Flexibilität unter Last. Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, um einen langfristigen Betrieb ohne zusätzlichen Schmieraufwand (außer in Ausnahmefällen) zu gewährleisten.
Wartung:
Dieses Lager ist ab Werk vorgeschmiert und erfordert keine zusätzliche Schmierung. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Temperaturen über 110 °C könnten die Eigenschaften des Schmiermittels beeinträchtigen. Bei ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräuschen sollte eine gründlichere Überprüfung erfolgen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen auf beiden Seiten des Lagers bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen. Diese Abdeckung reduziert auch das Risiko eines Schmiermittelverlusts und gewährleistet eine konstante und optimale Schmierung. Sie ist jedoch nicht für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder aggressiven Flüssigkeiten geeignet.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, und ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Komponenten für die Industrie. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und zeichnet sich durch technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität aus.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch eine optimierte Laufbahngeometrie aus, die Reibung und Geräusche reduziert. Es ist mit zwei Metallabdeckungen versehen, die einen wirksamen Schutz gegen grobe Partikel bieten. Das C3-Lagerspiel ist größer als normal und ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Verformungen sowie eine höhere Flexibilität unter Last. Das Lager ist werkseitig vorgeschmiert, um einen langfristigen Betrieb ohne zusätzlichen Schmieraufwand (außer in Ausnahmefällen) zu gewährleisten.
Wartung:
Dieses Lager ist ab Werk vorgeschmiert und erfordert keine zusätzliche Schmierung. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Temperaturen über 110 °C könnten die Eigenschaften des Schmiermittels beeinträchtigen. Bei ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräuschen sollte eine gründlichere Überprüfung erfolgen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen auf beiden Seiten des Lagers bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen. Diese Abdeckung reduziert auch das Risiko eines Schmiermittelverlusts und gewährleistet eine konstante und optimale Schmierung. Sie ist jedoch nicht für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder aggressiven Flüssigkeiten geeignet.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, und ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Komponenten für die Industrie. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und zeichnet sich durch technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Qualität aus.
Stärken
• Verbesserte thermische Toleranz und Leistungsfähigkeit unter hohen Belastungen dank des C3-Lagerspiels.
• Reduzierte Geräusch- und Reibungsentwicklung durch optimiertes Design.
• Hohe Beständigkeit gegen radiale und moderate axiale Belastungen.
• Effektiver Schutz vor äußerer Verschmutzung durch Metallabdeckungen.
• Vorgeschmiert und wartungsfrei.
• Vielseitig einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen, was die Flexibilität erhöht.
• Reduzierte Geräusch- und Reibungsentwicklung durch optimiertes Design.
• Hohe Beständigkeit gegen radiale und moderate axiale Belastungen.
• Effektiver Schutz vor äußerer Verschmutzung durch Metallabdeckungen.
• Vorgeschmiert und wartungsfrei.
• Vielseitig einsetzbar in verschiedenen industriellen Anwendungen, was die Flexibilität erhöht.
Anwendungen
Dieses FAG-Rillenkugellager ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Mechanismen geeignet. Es eignet sich für folgende Systeme:
• Elektromotoren
• Pumpen
• Kompressoren
• Ventilatoren
• Getriebe
• Förderanlagen
• Haushaltsgeräte
• Elektrowerkzeuge
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Fördertechnik
• Wellenführungssysteme
• Elektromotoren
• Pumpen
• Kompressoren
• Ventilatoren
• Getriebe
• Förderanlagen
• Haushaltsgeräte
• Elektrowerkzeuge
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Fördertechnik
• Wellenführungssysteme
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 13800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 17100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std