Rillenkugellager FAG 6215-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6215-M-J20AA-C4
Rubix:3105719
Hersteller:0390470240040
EAN:4012802080506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6215-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62.. |
| Käfig | messing |
| Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 70000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen