Rillenkugellager FAG 6214-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

62..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6214-M-J20AA-C3
Rubix:2553954
Hersteller:0390134560030
EAN:4054369381160
6214-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig, stromisoliert FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1280 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..
Käfigmessing
420,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
500,36 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an