Rillenkugellager FAG 6317-2Z-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6317-2Z-C3
Rubix:510803
Hersteller:0167242590030
EAN:4012801205825


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 6317-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde für maximale Leistung entwickelt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Dank des erhöhten Radialspiels (C3) ermöglicht es einen reibungslosen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen, während die interne Reibung minimiert wird.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet, die als Schutzbarriere gegen mittelgroße Schmutzpartikel dienen. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch kurzfristigen Stoßbelastungen stand. Das erhöhte interne Lagerspiel (C3) trägt zur effizienten Wärmeableitung bei und reduziert Reibungsverluste, wodurch eine höhere Leistung und längere Lebensdauer erreicht werden.
Wartung:
Dieses Kugellager ist mit einer lebensdauergeschmierten Hochleistungsschmierung versehen, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Dies senkt die Wartungskosten und reduziert Stillstandszeiten. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen der Betriebstemperatur und Vibrationen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die Metallabdeckungen bestehen aus Stahlblech. Der schmale Spalt zwischen den Abdeckungen und den Lagerkomponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von groben Verunreinigungen verhindert. Während diese Konstruktion vor festen Partikeln schützt, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern und steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Lagertechnik und mechanischen Antriebstechnik. Als Teil der Schaeffler-Gruppe ist FAG eine renommierte Marke, die sich durch ein breites Sortiment an Hochleistungswälzlagern auszeichnet, welche den höchsten Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz durch Metallabdeckungen zur Reduzierung von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• Optimiert für hohe Drehzahlen dank des erhöhten Radialspiels (C3) und effizienter Wärmeableitung
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen stabileren und leiseren Betrieb
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und optimierte Konstruktion
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet, die als Schutzbarriere gegen mittelgroße Schmutzpartikel dienen. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Belastbarkeit bei konstanten Lasten und hält auch kurzfristigen Stoßbelastungen stand. Das erhöhte interne Lagerspiel (C3) trägt zur effizienten Wärmeableitung bei und reduziert Reibungsverluste, wodurch eine höhere Leistung und längere Lebensdauer erreicht werden.
Wartung:
Dieses Kugellager ist mit einer lebensdauergeschmierten Hochleistungsschmierung versehen, wodurch eine Nachschmierung nicht erforderlich ist. Dies senkt die Wartungskosten und reduziert Stillstandszeiten. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen der Betriebstemperatur und Vibrationen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen und mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die Metallabdeckungen bestehen aus Stahlblech. Der schmale Spalt zwischen den Abdeckungen und den Lagerkomponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von groben Verunreinigungen verhindert. Während diese Konstruktion vor festen Partikeln schützt, bietet sie keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit führender Industriekonzern und steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Lagertechnik und mechanischen Antriebstechnik. Als Teil der Schaeffler-Gruppe ist FAG eine renommierte Marke, die sich durch ein breites Sortiment an Hochleistungswälzlagern auszeichnet, welche den höchsten Anforderungen verschiedener Industrien gerecht werden.
Stärken:
• Effektiver Schutz durch Metallabdeckungen zur Reduzierung von Verunreinigungen
• Dauerhafte Schmierung, wodurch der Wartungsaufwand minimiert wird
• Optimiert für hohe Drehzahlen dank des erhöhten Radialspiels (C3) und effizienter Wärmeableitung
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen stabileren und leiseren Betrieb
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und optimierte Konstruktion
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die hohe Zuverlässigkeit und Leistung erfordern:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Haushaltsgeräte
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4330 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort