Dünnringlager FAG 61856-M, Außendurchmesser: 350 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 280 mm

618..

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61856-M
Rubix:510290
Hersteller:0190978320000
EAN:4012801540315
61856-M (FAG) Dünnringlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser350 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61856-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7500 g
Innendurchmesser280 mm
Außendurchmesser350 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Käfigmessing
Lagerspielcn
Serie618..
Grenzdrehzahl3150 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r176000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr129000 N
Zolltarifcode84821090
1.379,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.642,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen