Kegelrollenlager Timken 612, Außendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:612
Rubix:844726
Hersteller:100028187
EAN:0053893069968


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 612 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager (TS) 612 mit 120,65 mm Außendurchmesser. Stahlgestempelter Käfig und hohe Tragfähigkeit für Radial- und Axiallasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,75x120,65x120,65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 850 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 850 g |
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
| Außendurchmesser | 120,65 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | 615 |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 244000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 207000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen