60A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
60A-2 Zweifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:60A2S12I
Rubix:1604167



Produktdetails : 60A-2 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
RENOLD Vebindungsglied zweifach, gekröpft
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,062 g |
|---|---|
| Kette | 60a2 |
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage