Hammer Gedore 600 E-600, Typ: Schlosserhammer | Länge: 330 mm | Gewicht: 841 g

600 E-200 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 200 g

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:600 E-600
Rubix:1030518
Hersteller:8582340
EAN:4010883858236
600 E-600 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 600g
Technische Zusammenfassung
Typschlosserhammer
Länge330 mm
Gewicht841 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600 E-600 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Eschenstiel, 600g


Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht841 g
Typschlosserhammer
Länge330 mm
Gewicht841 g
Formquadrat
Zolltarifcode82052000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,03 exkl. MwSt.
/ Stück
28,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen