5EX2SC-DKOL12-DKOL12-1100/FLEXGARD Geflechtsschlauch Excellium Gates mit Flexgard
Konstantdruckschlauch Gates
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5EX2SC-DKOL12-DKOL12-1100/FLEXGARD
Rubix:1962834
Produktdetails : 5EX2SC-DKOL12-DKOL12-1100/FLEXGARD Geflechtsschlauch Excellium Gates mit Flexgard
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Berstdruck | 1400 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
