517.322-38 5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte belüft., G 3/8, 24 V DC
5/3 Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.322-38
Rubix:1423264
Hersteller:106586
EAN:4047322386210

Dokumente
Produktdetails : 517.322-38 5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte belüft., G 3/8, 24 V DC
5/3-Wegeventil elektropneumatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 597 g |
|---|---|
| Typ | 5/3 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
