VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L Magnetventil
Magnetventil für Einzelanschluss VUVG
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L
Rubix:1828880
Hersteller:574233
EAN:4052568222406



Produktdetails : VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L Magnetventil
Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Stärken
- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x40x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 92,48 g |
| Typ | ventil vuvg |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 560 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen