SY50M-00-P Zwischenplattenregler

Verteiler-Baugruppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY50M-00-P
Rubix:3054981
Hersteller:SY50M-00-P
EAN:3618036184914
SY50M-00-P Zwischenplattenregler

Technische Zusammenfassung

Typverteilerbaugruppe
Anzahl der Anschlüsse1

Produktdetails : SY50M-00-P Zwischenplattenregler


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typverteilerbaugruppe
Anzahl der Anschlüsse1
55,37 exkl. MwSt.
/ Stück
65,89 inkl. MwSt.