VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L
Rubix:1828934
Hersteller:8031534
EAN:4052568259013
VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x40x20 mm
Bruttogewicht166,74 g
Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
142,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std