Referenzen
Festo:VUVS-L30-M52-AD-G38-F8
Rubix:1829261
Hersteller:575594
EAN:4052568261313

Produktdetails : VUVS-L30-M52-AD-G38-F8 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vuvs-l30-m52-ad-g38-f8 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen