Referenzen
IMI Norgren:UM/22354/63
Rubix:287723
Hersteller:UM/22354/63

Produktdetails : UM/22354/63 5/3-Wegeventil, Apb, ISO3, Druck
5/3-Wegeventil-Apb Iso3 Druck
5/3-WEGEVENTIL-APB ISO3 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso-ventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 3750 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 - 16 |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
569,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
677,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
