MN1H-5/2-D-1-C Magnetventil

Magnetventil MN1H-5/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-5/2-D-1-C
Rubix:432487
Hersteller:159688
EAN:4052568012052
MN1H-5/2-D-1-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/2-D-1-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/2-D-1-C Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar
Magnetventil MN1H-5/2-D-1-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x105x50 mm
Bruttogewicht358,84 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
104,88 exkl. MwSt.
/ Stück
124,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen