VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L20-M52-AD-G18-F7
Rubix:1829130
Hersteller:575249
EAN:4052568103644
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L20-M52-AD-G18-F7 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=21 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht197,77 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom700 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
72,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen