Referenzen
SMC:SY50M-27-1-WO-02F
Rubix:2183471
Hersteller:SY50M-27-1-WO-02F
EAN:3618036183689

Produktdetails : SY50M-27-1-WO-02F Einzelanschlussplatte, M12
Mit dem neu gestalteten Ventil der SY-Serie hat SMC die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 verfügen über dieselbe Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchsatz wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebautes Sieb im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Zur flexiblen Installation stehen seitliche, obere und untere Richtungen für Ports bzw. Rohre zur Verfügung. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen