514.121 5/3-Wegeventil man. 90° Hebel, G1/8, m.te geschl. Federrück.

5/3 Wegeventil Reihe 514

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:514.121
Rubix:345541
Hersteller:106470
EAN:4047322096867
514.121 5/3-Wegeventil man. 90° Hebel, G1/8, m.te geschl. Federrück.

Technische Zusammenfassung

Typ5/3 wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 514.121 5/3-Wegeventil man. 90° Hebel, G1/8, m.te geschl. Federrück.


5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/8, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. Diese Ventile sind auch für den Einsatz mit Vakuum geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht251 g
Typ5/3 wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84818079
55,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen