SY7220-5LOU-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY7220-5LOU-02F-Q
Rubix:2193390
Hersteller:SY7220-5LOU-02F-Q
EAN:3618036163759
SY7220-5LOU-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY7220-5LOU-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom883,4 l/min
HerkunftslandJP
88,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage