517.225-38 5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil G3/8, 230V/50Hz
5/2 Wegeventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:517.225-38
Rubix:1423108
Hersteller:106566
EAN:4047322386159

Dokumente
Produktdetails : 517.225-38 5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil G3/8, 230V/50Hz
5/2-Wegeventil, Differen.kolben, elektropneumat., bistabil, G 1/2, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 1-10 barTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 546 g |
|---|---|
| Typ | 5/2 wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
