SY3100-5U1 Ventil, elektrisch betätigt
SY3000 Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY3100-5U1
Rubix:1508557
Hersteller:SY3100-5U1
EAN:3618036193909

Dokumente
Produktdetails : SY3100-5U1 Ventil, elektrisch betätigt
Die SY3000 und SY5000 verfügen über dieselbe Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchsatz wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebautes Sieb im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen sind verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist in Ausführungen für die Gehäuse- oder Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder mehrfach montiert werden.
SY3000, Magnetventil mit 5 Anschlüssen, alle Typen – neue Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 356 l/min |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- smc:SY3100-5U1-NA
- rubix:3086863
- hersteller:SY3100-5U1-NA
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
57,39 € exkl. MwSt./ Stück