Referenzen
IMI Norgren:SXE0573-160-00-D8M
Rubix:1406337


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe0573-160-00-d8m 5/2-wegeventil-bist iso1 110vac atex |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE0573-160-00-D8M 5/2-Wegeventil-Bist ISO1 110VAC Atex
5/2-Wegeventil-Bist ISO1 110VAC Atex
5/2-Wegeventil-Bist ISO1 110VAC Atex
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe0573-160-00-d8m 5/2-wegeventil-bist iso1 110vac atex |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 0,45 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 2 bis 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
903,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.075,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen