VM131-F01-01SA Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil der Serie VM100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM131-F01-01SA
Rubix:2014254
Hersteller:VM131-F01-01SA
VM131-F01-01SA Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typstahlrollenhebel 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM131-F01-01SA Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x46x17 mm
Bruttogewicht76 g
Typstahlrollenhebel 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom138 l/min
HerkunftslandJP
28,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen