Referenzen
IMI Norgren:2636047024111050
Rubix:295525


Technische Zusammenfassung
| Typ | 2636047024111050 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : 2636047024111050 5/2-Wegeventil, Mono, G1/4, 110VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 110VAC
5/2-WEGEVENTIL-MONO G1/4 110VAC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2636047024111050 5/2-wegeventil, mono, g1/4, 110vac |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 1 ... 10 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/4 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen