SYJA7220-01F Ventil, pneumatisch betätigt

5/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SYJA7220-01F
Rubix:939392
Hersteller:00043306
EAN:3618036146769
SYJA7220-01F Ventil, pneumatisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SYJA7220-01F Ventil, pneumatisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus platzsparender Effizienz und überlegener Leistung, die dieser Serie einen echten Mehrwert verleiht. Ob auf einer Grundplatte oder als Einzelventil eingesetzt, das schmale Profil erhöht die Flexibilität des Designs und reduziert den Platzbedarf. Der SYJ-Verteiler verwendet ein Treiberdesign mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt als Standard), wodurch die Wärmeentwicklung drastisch reduziert wird. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais einer SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ-Ventile sind mit Leuchtanzeigen und einem Überspannungsschutz für den Stromkreis erhältlich. Die Ventile der SYJ-Serie können auf Grundplatten oder individuell auf Grundplatten konfiguriert werden, was eine breite Palette von Lösungen für Ihre technischen Anforderungen ermöglicht.
SYJA7000, Pneumatisch betätigte 4/2, 4/3, 5/2, 5/3-Wegeventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typverteiler 5/2 - 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom626 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,88 exkl. MwSt.
/ Stück
108,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage