SXE9575-Z71-81-89N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 240VAC, 8W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9575-Z71-81-89N
Rubix:286610
Hersteller:SXE9575-Z71-81-89N


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9575-z71-81-89n 5/2-wegeventil, mono, iso3, 240vac, 8w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9575-Z71-81-89N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 240VAC, 8W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 240VAC 8W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 240VAC 8W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9575-z71-81-89n 5/2-wegeventil, mono, iso3, 240vac, 8w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 240 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Druckbereich | 1,8 ... 16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 1,8 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen