SYJ712-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie SYJ700

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ712-5DZ-01F-Q
Rubix:2188142
Hersteller:SYJ712-5DZ-01F-Q
EAN:3618036149227
SYJ712-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ712-5DZ-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Das SYJ-Ventil ist eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die Designlösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil eingesetzt, dieses kleine Profil erhöht die Designflexibilität und minimiert den Platzbedarf. Das SYJ-Ventil ist mit einem Vorsteuermagneten mit geringem Stromverbrauch (0,5 Watt Standard) ausgestattet, der die Wärmeentwicklung drastisch reduziert. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais. Alle elektrischen Anschlüsse für SYJ-Ventile sind mit Beleuchtung und Überspannungsschutz erhältlich. Die Ventile der Serie SYJ können auf Grundplatten oder individuell auf Anschlussplatten konfiguriert werden, wodurch sich eine Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten technischen Anforderungen ergibt.
SYJ700, 3/2-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom724 l/min
70,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage